RNGN 120400 T01020 IS14 dvostranski negativni okrogli keramika vložek za obdelavo litega železa, nikljevih zlitin in kaljenega jeklo

Št. art.: 3448237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3448237
EAN/GTIN 7291075495065
Številka proizvajalca 3448237

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Največja dolžina rezanja (APMX): 3 mm
  • premer Incircle (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 3 T042
  • Debelina ploščice (s): 4,76 mm
  • Največji pomik 0,5 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt