RNGN 120400 T01020 IS14 Obojstranná záporná okrúhla keramika vložka pre obrábanie liatiny, zliatin na báze niklu a kalených oceľ

Č. pol.: 3448237
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3448237
EAN/GTIN 7291075495065
Číslo výrobcu 3448237

Popis

Popis:

WSP - sústruženie / drážkovanie, priemery incircle (IC) 12,7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 3 mm
  • priemery Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP veľkosť 3 T042
  • Hrúbka vložky (s): 4,76 mm
  • Maximálne podávanie 0,5 mm/ot
  • Min. hĺbka rezu 0,05 mm
  • Min. Rotácia posuvu (ft(min))): 0.05 mm/ot