RNGN 120400 T01020 IS14 Dwustronna, ujemna, okrągła ceramiczna płytka wymienna do obróbki żeliwa, stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 3448237
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3448237
EAN / GTIN 7291075495065
Numer producenta 3448237

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, średnica okręgu wpisanego (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Rozmiar WSP 3 T042
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.