RNGN 120400 T01020 IS14 Inserti tondi ceramici, per lavorazioni di ghise e acciai induriti

Codice art.: 3448237
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3448237
EAN / GTIN 7291075495065
Codice del produttore 3448237

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (APMX): 3 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Dimensione inserto 3 T042
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev