Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endeflade-medbringersæt CoAE i trækasse Højreløb, Morsekonus (MK): 4

Art.-nr.: 327451 4

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Version, centreringsspids fast
Spidsvinkel α 60 grader
Arbejdsområde min. Amin 13 mm
Arbejdsområde maks. Amax 100 mm
Holder, på maskinside MK4
Med aftrykningsgevind nej
Med støddæmpning ja
Passende centreringsspidsdiametre D1 12 mm; 6 mm
Indsatsretning højre
Udskiftelige centreringsspidser medfølger ja
Antal centreringsspidser 2 stk.
Anvendelse drejning
Vægt 4,3 kg
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327451 4
EAN/GTIN 4019208502618
Producentnummer 1341567
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 8–80 mm.
  • En forspændt, aksialt justerbar tallerkenfjederpakke; udligner forskellige centrumsdybder.
  • Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 321750 eller 321770.

Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Leveringsomfang:

  • 1× basisenhed, nr. 327521 (egnet til højre- og venstreløb)
  • 1× centrerspids nr. 327661, str. 6, til medbringerskive str. 13 − 24.
  • 1× centrerspids nr. 327661, str. 12, til medbringerskive str. 21 − 40.
  • 4× medbringerskiver til arbejdsområde ⌀ 13 – 100 mm nr. 327601, 327611, 327641 og 327651.
  • I trækasse med plads til 6 yderligere medbringerskiver og 3 centrerspidser.

Bemærk:

System CoAE med runde støttekolber.