Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čelnih sojemal CoAE v leseni škatli Desni tek, Morsekonus (MK): 4

Št. art.: 327451 4

Izberite različico in število kosov

Morsekonus (MK) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba centrirne konice trdno
Kot konice α 60 stopinj
Min. delovno območje Amin 13 mm
Maks. delovno območje Amax 100 mm
Vpenjalo na strani stroja MK4
Z izbijalnim navojem nein
Z blaženjem udarcev da
Ustrezni premeri centrirnih konic D1 12 mm; 6 mm
Smer uporabe desno
Priložene so izmenljivi centrirne konice da
Število centrirnih trnov 2 kos
Uporaba struženje
Masa 4,3 kg
Vrsta izdelka čelna sojemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327451 4
EAN/GTIN 4019208502618
Številka proizvajalca 1341567
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8–80 mm.
  • Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
  • Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 321750 ali 321770.

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Obseg dobave:

  • 1× osnovno telo art. 327521 (primerno za desni in levi tek).
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 6, za sojemalni nastavek vel. 13 – 24.
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 12, za sojemalni nastavek vel. 21 – 40.
  • 4× sojemalni nastavki za delovno območje ⌀ 13 – 100 mm art. 327601, 327611, 327641 in 327651.
  • V leseni škatli s prostorom za 6 dodatnih sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice.

Opomba:

Sistem CoAE z okroglimi opornimi bati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov