Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endeflade-medbringersæt CoAE i trækasse Højreløb, Morsekonus (MK): 6

Art.-nr.: 327451 6

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Version, centreringsspids fast
Spidsvinkel 60 grader
Arbejdsområde min. 13 mm
Arbejdsområde maks. 100 mm
Holder, på maskinside MK6
Med aftrykningsgevind nej
Med støddæmpning ja
Tinkamas centravimo viršūnių skersmuo 12 mm; 6 mm
Indsatsretning højre
Udskiftelige centreringsspidser medfølger ja
Antal centreringsspidser 2 vnt.
Anvendelse drejning
Vægt 6,6 kg
Produkto rūšis medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327451 6
Producentnummer 1341575
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Betegnelse

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement -⌀ 8−80 mm.
  • Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
  • Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 321750 ou 321770.

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage en fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Dans les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide des entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le profil extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. La fixation via les centres de pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
Le CoAE est un entraîneur frontal constant, qui est serré manuellement dans un tour. Il est essentiellement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées à l’avant. Un fraisage peut également être effectué au même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de faces frontales irrégulières ou d’écarts plus importants d’orthogonalité. Le porte-outils est radial, sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour usiner différentes géométries. Le CoAE remplace les entraîneurs frontaux Röhm CoA. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Livraison:

  • 1× corps de base 327521 (pour rotation gauche et droite).
  • 1× pointe de centrage 327661 réf. 6, pour disque d’entraînement réf. 13 − 24.
  • 1× pointe de centrage 327661 réf. 12, pour disque d’entraînement réf. 21 − 40.
  • 4× disques d’entraînement pour capacité ⌀ 13 - 100 mm 327601, 327611, 327641 et 327651.
  • Dans un coffret en bois comprenant un emplacement pour 6 autres disques d’entraînement et 3 pointes de centrage.

Remarque(s):

Système CoAE avec pistons d’appui ronds.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven