Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Roterende pinol med trykvisning, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321750 3

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 186 mm
Hoved-diameter D 64 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 30 grader; 60 grader
Nyttelængde L2 105 mm
Holder, på maskinside MK3
Med støddæmpning ja
Emnevægt maks. 400 kg
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
Aksialkraft 5,5 kN
Med trykindikator ja
Anvendelse drejning
Vægt 2,1 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321750 3
EAN/GTIN 4019208017112
Producentnummer 060798
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

  • Det indstillede tryk (spændekraft) kan aflæses i daN direkte på manometer-kontrolglasset.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke, har en stor fjederbane.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse. Løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden forbestemte grænser for enten at undgå at deformere emner ellerfor at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451 − 327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.