{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Samlet længde L | 150,5 mm | |
| Hoved-diameter D | 63 mm | |
| Nyttelængde L2 | 54 mm | |
| Hovedlængde L1 | 20 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Indsatsretning | højre; venstre | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | nej | |
| Anvendelse | dreje-fræsning; drejning | |
| Vægt | 1,6 kg | |
| Produkttype | medbringerpinol |
| Artikelnummer | 327521 3 | |
| EAN/GTIN | 4019208495583 | |
| Producentnummer | 1340429 | |
| Producent/ansvarlig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |