{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 201 mm | |
| Hoved-diameter D | 64 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 30 grader; 60 grader | |
| Stump kegle på forsiden | nej | |
| Spidslængde L3 | 45,5 mm | |
| Nyttelængde L2 | 120 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Med aftrykningsgevind | nej | |
| Med spændeflader | nej | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | ja | |
| Emnevægt maks. | 260 kg | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,01 mm | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Aksialkraft | 5,5 kN | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | nej | |
| Med trykindikator | ja | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 2,2 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 321770 3 | |
| EAN/GTIN | 4019208018713 | |
| Producentnummer | 079920 | |
| Producent/ansvarlig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |