Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada čelních unašečů CoAE v dřevěné kazetě pravý chod, Morse kužel (MK): 4

Artiklové číslo: 327451 4

Vyberte variantu a množství

Morse kužel (MK) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Pracovní rozsah min. Amin 13 mm
Pracovní rozsah max. Amax 100 mm
Upínač na straně stroje MK4
S odtlačovacím závitem ne
S absorpcí nárazů ano
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 12 mm; 6 mm
Směr při použití Vpravo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
Počet středicích hrotů 2 ks
Použití Soustružení
Hmotnost 4,3 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327451 4
EAN / GTIN 4019208502618
Číslo výrobce 1341567
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°, upínací kroužek ⌀ 8 – 80 mm.
  • Předpjatý, axiálně nastavitelný paket talířových pružin, kompenzuje různé hloubky středů.
  • Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 321750 nebo 321770.

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Rozsah dodávky:

  • 1× základní těleso č. 327521 (vhodné pro pravý a levý chod).
  • 1× středící hrot č. 327661 vel. 6, pro unášecí kotouč vel. 13 – 24.
  • 1× středící hrot č. 327661 vel. 12, pro unášecí kotouč vel. 21 – 40.
  • 4× unášecí kotouč pro pracovní rozsah ⌀ 13 – 100 mm č. 327601, 327611, 327641 a 327651.
  • V dřevěném boxu s prostorem pro 6 dalších unášecích kotoučů a 3 středící hroty.

Poznámka:

Systém CoAE s kulatým opěrným pístem.