Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Medbringerskive CoAE, med HM-plader Højreløb, Arbejdsområde-⌀: 21-40mm

Art.-nr.: 327641 21-40

Vælg variant og styktal

Arbejdsområde-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten
Hoved-diameter D 43 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Spændekredsdiameter D1 20 mm
Arbejdsområde min. Amin 21 mm
Arbejdsområde maks. Amax 40 mm
Passende centreringsspidsdiametre D1 6 mm
Indsatsretning højre
Anvendelse drejning; fræsning
Vægt 0,142 kg
Produkttype medbringerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327641 21-40
Producentnummer 1341628
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.
Medbringerskiver med udskiftelige hårdmetalmedbringerplatter.

Anvendelse:

Udvidelse af reservedele samt arbejdsområde-udvidelse af sættene nr. 327541.

Passer til:

Basisenhed nr. 327521 og 327541.

Bemærk:

CoAE-medbringerskiver også passer til det gamle system CoA (hjørnet støttestempel).