Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set antrenoare frontale CoAE, în cutie de lemn Funcţionare pe dreapta, Con Morse (CM): 4

Cod articol.: 327451 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse (CM) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuția vârfului de centrare
fix
unghiul la vârf α
60 grade
Zona de lucru min. Amin
13 mm
Zona de lucru max. Amax
100 mm
Prindere pe partea utilajului
CM4
Cu filet de distanţare
nu
Cu amortizarea şocurilor
da
Diametrul punctului central corespunzător D1
12 mm; 6 mm
Direcţie de utilizare
Pe dreapta
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile
da
Număr de vârfuri de centrare
2 buc.
Utilizare
Strunjire
Greutate
4,3 kg
Tip produs
Antrenor frontal

Identificare și clasificare

Cod articol 327451 4
EAN / GTIN 4019208502618
Număr producător 1341567
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°, ⌀ de prindere 8 − -80 mm.
  • Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
  • Perfect împreună cu vârfurile noastre de strung Cod 321720, 321750 sau 321770.

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricaţie automată. Ele servesc la transmiterea momentului de rotaţie a axului maşinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite şi vârfuri de antrenare) sunt prinşi arborii în maşina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigenţe înalte privind concentricitatea.
CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală, care se fixează manual la strung. Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeaşi prindere, se poate realiza şi o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forţă constantă de strângere, chiar şi la suprafeţe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum şi diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuieşte antrenorul frontal CoA, de la Röhm. Recomandat pentru maşinile de prelucrare cu strângere manuală.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Livrare:

  • 1× corp de bază Cod 327521 (se recomandă pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga).
  • 1× vârf de centrare Cod 327661 Ref. 6, pentru disc de antrenare Ref. 13 − 24.
  • 1× vârf de centrare Cod 327661 Ref. 12, pentru disc de antrenare Ref. 21 − 40.
  • 4× disc de antrenare pentru domeniul de lucru ⌀ 13 − 100 mm Cod 327601, 327611, 327641 şi 327651.
  • În cutii de lemn cu spaţiu pentru alte 6 discuri de antrenare şi 3 vârfuri de centrare.

Notă:

Sistem CoAE cu vârfuri de sprijin rotunjite.