Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d’entraîneurs frontaux CoAE dans un coffret en bois Rotation à droite, Cône morse (CM): 4

Réf.: 327451 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse (CM) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution pointe de centrage mode fixe
Angle de pointe α 60 degré
Capacité min. Amin 13 mm
Capacité max. Amax 100 mm
Logement côté machine CM4
Avec filetage d’extraction non
Avec amortissement des chocs oui
Diamètre de pointe de centrage adapté D1 12 mm; 6 mm
Sens d’utilisation droite
Pointes de centrage interchangeables incluses oui
Nombre de pointes de centrage 2 pc.
Utilisation tournage
Poids 4,3 kg
Type de produit entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327451 4
EAN / GTIN 4019208502618
Réf. fabricant 1341567
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement -⌀ 8−80 mm.
  • Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.
  • Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 321750 ou 321770.

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage en fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Dans les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide des entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le profil extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. La fixation via les centres de pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
Le CoAE est un entraîneur frontal constant, qui est serré manuellement dans un tour. Il est essentiellement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées à l’avant. Un fraisage peut également être effectué au même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de faces frontales irrégulières ou d’écarts plus importants d’orthogonalité. Le porte-outils est radial, sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour usiner différentes géométries. Le CoAE remplace les entraîneurs frontaux Röhm CoA. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Livraison:

  • 1× corps de base 327521 (pour rotation gauche et droite).
  • 1× pointe de centrage 327661 réf. 6, pour disque d’entraînement réf. 13 − 24.
  • 1× pointe de centrage 327661 réf. 12, pour disque d’entraînement réf. 21 − 40.
  • 4× disques d’entraînement pour capacité ⌀ 13 - 100 mm 327601, 327611, 327641 et 327651.
  • Dans un coffret en bois comprenant un emplacement pour 6 autres disques d’entraînement et 3 pointes de centrage.

Remarque(s):

Système CoAE avec pistons d’appui ronds.