Drevet værktøj radial tilbagetrukket, ER32, Type: Z40-32-R

Art.-nr.: 319985 Z40-32-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk og radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R
Holdertype spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt ZYV04000115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holdertype tapper
Skaftlængde 75 mm
Til spændetangstype ER-spændetang; ER-spændetang
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron; spændetangspatron
Samlet længde 213 mm
Samlet højde 147 mm
Totalbredde 99,5 mm
Standard DIN 69880
Intern køling er muligt nej
Vægt 7,837 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319985 Z40-32-R
EAN/GTIN 4067263265856
Producentnummer 319985 Z40-32-R
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Version IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges på skiverevolverhoveder. Højre udførelse. Oversættelse 1:1. Version med intern køling (intern) maks. 70 bar. Justering via standard-pin-liste.
Tilbagestillet udførelse til mere bearbejdningsrum.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 319002 232AX.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel.
  • IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.