{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV04000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 75 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER; Bucşă elastică tip ER | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice; Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 213 mm | |
| Înălţimea totală | 147 mm | |
| Lăţimea totală | 99,5 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Greutate | 7,837 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319985 Z40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265856 | |
| Număr producător | 319985 Z40-32-R | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |