Ferramenta acionada radialmente retraído, ER32, Tipo: Z40-32-R

N.º do artigo: 319985 Z40-32-R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica e radial
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, ranhura axial na haste
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R
Tipo de alojamento cone de pinça de aperto
Codificação do ponto de separação ZYV04000115
Forma do alojamento haste lisa
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0400 mm
Tipo de alojamento pino
Comprimento da haste 75 mm
Para tipo de pinça de aperto Pinza portapiezas ER; Pinza portapiezas ER
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto Portapinzas de sujeción; Portapinzas de sujeción
Comprimento total 213 mm
Altura total 147 mm
Largura total 99,5 mm
Norma DIN 69880
Possibilidade de refrigeração interior não
Peso 7,837 kg
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 319985 Z40-32-R
EAN/GTIN 4067263265856
Número do fabricante 319985 Z40-32-R
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para uso em todos os tornos CNC com revólver Sauter e acoplamento de transmissão DIN 5480 ou máquinas com revólver BMT com acoplamento de transmissão DIN 1809. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior/interior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso.
Versão IK – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco. Versão IM – com porca de fixação interna. Utilização em revólveres de disco. Versão certa. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar. Alinhamento através da barra de pinos padrão.
Design recuado para maior espaço de maquinagem.

Vantagem:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Vantagem:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Indicado para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480 ou revólver BMT com a norma DIN 1809.

Material fornecido:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Acessórios especiais:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER 319002 232AX.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (p. ex. DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido.
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) sem funcionamento a seco com junta padrão, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados