• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Poháňaný nástroj radiálny zapustený, ER32, Typ: Z40-32-R

Č. pol.: 319985 Z40-32-R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický a radiálny
Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálna drážka na stopke
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R
Typ upínania kužeľ upínacích klieštin
Kódovanie miesta rezu ZYV04000115
Tvar uchytenia hladká stopka
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 0400 mm
Druh upnutia čap
Dĺžka stopky 75 mm
Pre typ klieští Kleština ER; Kleština ER
Rozhranie Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny; Kleštinové upínací trny
Celková dĺžka 213 mm
Celková výška 147 mm
Celková šírka 99,5 mm
Norma DIN 69880
Možnosť vnútorného chladenia nie
Hmotnosť 7,837 kg
Obsah 1 hod.

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319985 Z40-32-R
EAN/GTIN 4067263265856
Číslo výrobcu 319985 Z40-32-R
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter a spojkou pohonu DIN 5480 alebo na strojoch s revolverovou hlavou BMT so spojkou pohonu DIN 1809. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou/vnútornou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez nový manažment chladiacej kvapaliny, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno.
Verzia IK – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod. Vyhotovenie IM – s vnútornou upínacou maticou. Použitie pre kotúčové revolverové hlavy. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar. Vyrovnanie pomocou štandardnej kolíkovej lišty.
Zapustený dizajn pre väčší priestor na obrábanie.

Výhoda:

  • Dizajn optimalizovaný z hľadiska hmotnosti a geometrie.
  • Spoľahlivosť procesov vďaka vysokokvalitným komponentom, dlhá životnosť.
  • Prenos vysokých krútiacich momentov.
  • 100 % kontrola – každá AGW sa podrobí zábehovému programu.
  • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

Použitie:

Čo najviac obrábacích krokov v jednom upínacom úkone. V prípade nedostatku miesta (voľných miest na upnutie) v revolveri.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Čiastočne Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atď. s revolverovou hlavou DIN 5480 alebo BMT s revolverovou hlavou DIN 1809.

Rozsah dodávky:

AGW pre upínacie kliešte: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrát. upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 – 309878, upínací kľúč ER 319002 232AX.

Poznámka:

  • Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie.
  • Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez suchého chodu pre štandardné tesnenie, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.
  • Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).
  • Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky