{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne i promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV04000115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 75 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER; Tulejki zaciskowe ER | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową; Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita | 213 mm | |
| Wys. całkowita | 147 mm | |
| Szerokość całkowita | 99,5 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 7,837 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319985 Z40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265856 | |
| Numer producenta | 319985 Z40-32-R | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |