{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično in radialno | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialni utor na gredi | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R | |
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYV04000115 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0400 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 75 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica; ER-vpenjalna stročnica | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice; glava za vpenjalne stročnice | |
| Skupna dolžina | 213 mm | |
| Celotna višina | 147 mm | |
| Celotna širina | 99,5 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Notranje hlajenje je možno | ne | |
| Masa | 7,837 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 319985 Z40-32-R | |
| EAN/GTIN | 4067263265856 | |
| Številka proizvajalca | 319985 Z40-32-R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |