Meghajtott szerszám, radiális Visszahúzott, ER32, Típus: Z40-32-R

Cikkszám: 319985 Z40-32-R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális koncentrikus és radiális
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenettel, axiális horony a száron
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R
Befogó típus szorítópatron kúp
Kapcsolódási pont kódja ZYV04000115
Befogó alak sima szár
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 0400 mm
Befogás típusa csap
Szárhossz 75 mm
Szorítópatron típushoz ER szorítópatron; ER szorítópatron
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája szorítópatronos befogó; szorítópatronos befogó
Teljes hossz 213 mm
Teljes magasság 147 mm
Teljes szélesség 99,5 mm
Szabvány DIN 69880
Belső hűtés lehetséges nem
Súly 7,837 kg
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319985 Z40-32-R
EAN / GTIN 4067263265856
Gyártó száma 319985 Z40-32-R
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Execuţie:

Pentru utilizare pe toate strungurile CNC cu revolver Sauter și cuplaj de acționare DIN 5480 sau mașini cu revolver BMT cu cuplaj de acționare DIN 1809. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă/internă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire şi răcire internă centrală prin axul sculei.
Model IK – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată. Modelul IM – Cu piuliță de fixare internă. Utilizare pe capuri revolver cu turelă rotundă. Execuţie pe dreapta. Transmisie 1:1. Model cu răcire interioară (intern) max. 70 bar. Aliniere cu bară standard cu pini.
Execuţie returnată pentru mai mult spaţiu de lucru.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţă a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.
  • Transmitere momente de rotaţie mari.
  • Control 100% – fiecare sculă acţionată este supusă unui program de rodaj.
  • Răcire internă: garnitură special concepută şi brevetată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parțial Emco, Hardinge, Monfort, Scherer etc. cu DIN 5480 sau revolver BMT cu DIN 1809.

Livrare:

Sculă acţionată pentru bucşă elastică: incl. piuliţă de strângere şi cheie cu cârlig. Sculă acţionată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Inserții potrivite Varia VX codurile 319802319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER cod 319761319781, bucşe elastice ER cod 308941 – 309878, chei de strângere ER cod 319002 232AX.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex., DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere.
  • Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek