{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | nej | |
| Kylvätskeinlopp | med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt och radiellt | |
| Kylvätskeläckage | med kylmedelutlopp, axellt spår på skaftet | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R | |
| Fästtyp | spänntångkon | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYV04000115 | |
| Fästets form | glatt skaft | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 0400 mm | |
| Typ av fäste | tapp | |
| Skaftlängd LS | 75 mm | |
| För spänntänger, typ | ER-spänntång; klieština ER; ER-spänntång; klieština ER | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2 | |
| Produktslag | spänntångchuck; klieštinový upínač; spänntångchuck; klieštinový upínač | |
| Total längd L | 213 mm | |
| Totalhöjd H1 | 147 mm | |
| Total bredd B1 | 99,5 mm | |
| Norm | DIN 69880 | |
| Invändig kylning möjlig | nej | |
| Vikt | 7,837 kg | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikelnummer | 319985 Z40-32-R | |
| EAN/GTIN | 4067263265856 | |
| Tillverkarens nummer | 319985 Z40-32-R | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |