Aktyvus įrankis, radialinis atitrauktas, ER32, Tipas: Z40-32-R

Prekės Nr.: 319985 Z40-32-R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. ir radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis
Atskyrimo taško kodavimas ZYV04000115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0400 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 75 mm
Skirta užveržimo replių tipui ER užspaudimo įvorė; ER užspaudimo įvorė
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įspraustinė; įspraustinė
Bendras ilgis 213 mm
Bendras aukštis 147 mm
Bendras plotis 99,5 mm
Standartas DIN 69880
Galimas vidinis šaldymas ne
Svoris 7,837 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319985 Z40-32-R
EAN / GTIN 4067263265856
Gamintojo numeris 319985 Z40-32-R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse su Sauter revolveriu ir pavaros mova DIN 5480 arba staklėse su BMT revolverine galvute su pavaros mova DIN 1809. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.
Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. IM modelis – su vidine įtempimo veržle. Naudokite ant revolverinių galvučių. Dešininis. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti standartinio kaiščio lentele.
Atitraukta konstrukcija didesniam apdirbimo plotui.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.
  • Perduodami dideli sūkio momentai.
  • 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Harding“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolveriu su DIN 1809.

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761319781, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas 319002 232AX.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), transmisijų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis.
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.