{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Ulaz rashladnog sredstva | s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično i radijalno | |
| Curenje rashladnog sredstva | s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalni utor na osovini | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Oznaka proizvođača | Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-32-R | |
| Vrsta snimanja | konus stezne čahure | |
| Kodiranje točke razdvajanja | ZYV04000115 | |
| Obrazac za snimanje | ravna drška | |
| Dizajn snimke | metrički | |
| Veličina snimanja, metrički | 0400 mm | |
| Vrsta prihvata | čep | |
| Duljina drške | 75 mm | |
| Za vrstu kolica | ER steznu čahuru; ER steznu čahuru | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2 | |
| Vrsta proizvoda | glava za stezna kliješta; glava za stezna kliješta | |
| Ukupna duljina | 213 mm | |
| Ukupna visina | 147 mm | |
| Ukupna širina | 99,5 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Moguće je unutarnje hlađenje | ne | |
| Težina | 7,837 kg | |
| Sadržaj | 1 kom. |
| Broj artikla | 319985 Z40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265856 | |
| Broj proizvođača | 319985 Z40-32-R | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |