Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding, Til patrontype: 400

Art.-nr.: 313200 400
Sæt pris 3 styk (DKK 1703,54 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 400 mm
Længde L 160 mm
Bredde B 45 mm
Notbredde A 30 mm
Boringsafstand b 60 mm
Forbindelsesstykkebredde D 18 mm
passer til farvekode Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313200 400
EAN/GTIN 4019208023816
Producentnummer 094044
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som holder til hårde eller bløde bakker. Fastgørelsesskruer til bløde bakker er med i leveringen.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.