• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-4, Type: 250

Art.-nr.: 313117 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROTA-S plus
Antal kæber 3 stk.
Udvendig diameter A 256 mm
Højde, uden bakker H1 98 mm
Spændeområde, indvendig min. 92 mm
Spændingsområde, indvendigt, maks. 252 mm
Spændeområde, udvendig min. 10 mm
Spændeområde, udvendig maks. 250 mm
Spændevandring pr. bakke S 7,7 mm
Gennemgangsdiameter E 62 mm
Centrer-diameter B 235 mm
Nøglebredde, form sekskant
Sekskant K 16 mm
Omdrejningstal maks. 4.200 min-1
Med stiftbolte nej
Produkttype centrerpatroner
Materiale Stål
Standard DIN 702-4
Aktivering manuelt
Vægt 28,8 kg
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313117 250
EAN/GTIN 2050001928771
Producentnummer 0819103
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Udførelse - Billede:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
Grundbakker med skrå fortanding.
Speciel formgivning med sprøjtekant.
Trykknap til bakkeskift.
Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
Låsestift til forpositionering af grundbakke.
Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt grund- og hårde påsætningsbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.