Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 160

Art.-nr.: 313115 160

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313115 160
EAN/GTIN 2050001928702
Producentnummer 0819201
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.
Základní čelisti se šikmým ozubením.
Speciální tvor s hranou proti stříkání.
Tlačítko pro výměnu čelistí.
Pojistka čelistí (3-násobná − mimo vel. 400).
Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.
Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.