Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding 315

Art.-nr.: 313200 315
Sæt pris 3 styk (DKK 1028,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 315 mm
Længde L 125 mm
Bredde B 32 mm
Notbredde A 26 mm
Boringsafstand b 54 mm
Forbindelsesstykkebredde D 12 mm
passer til farvekode Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313200 315
EAN/GTIN 4019208023670
Producentnummer 094007

Betegnelse

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Som holder til hårde eller bløde bakker. Fastgørelsesskruer til bløde bakker er med i leveringen.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.