Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 400

Artiklové číslo: 313200 400
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 6060,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 45 mm
Délka čelisti L 160 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 400 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 18 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 30 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 60 mm
Včetně šroubů ano
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313200 400
EAN / GTIN 4019208023816
Číslo výrobce 094044
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nástavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.