Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt. skersi dantukai, Tinka griebtuvams: 400

Prekės Nr.: 313200 400
Rinkinio kaina 3 vnt. (228,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 45 mm
Žiaunų ilgis 160 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 400 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams taip
Su kreipiančiąja juosta taip
Liežuvėlio plotis 18 mm
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 30 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 60 mm
Su varžtais taip
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313200 400
EAN / GTIN 4019208023816
Gamintojo numeris 094044
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.