Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner med justerbare bakker ROTA-S 2.0 med kort konus og udelte trinbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 160/5

Art.-nr.: 313135 160/5

Vælg variant og styktal

Type / holder kort konus Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313135 160/5
EAN/GTIN 2050001928801
Producentnummer 0819221
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Norm:

DIN 702-3.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 − 313350.