{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 45 mm | |
| Long. de mord. L | 160 mm | |
| Para diámetro de plato para torno | 400 mm | |
| Superficie de apriete | forma estriada | |
| para insertos intercambiables adecuados | sí | |
| Con puente de guía | sí | |
| Ancho de alma B1 | 18 mm | |
| Con ranura | sí | |
| Anchura de ranura B2 | 30 mm | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Distancia entre las perforaciones A1 | 60 mm | |
| Incl. tornillos | sí | |
| Contenido | 3 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de plato de torno | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 313200 400 | |
| EAN / GTIN | 4019208023816 | |
| Número del fabricante | 094044 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |