Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning 400

Art-nr: 313200 400
Ange pris 3 st. (SEK 2723,49 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 400 mm
längd L 160 mm
bredd B 45 mm
Spårbredd A 30 mm
Hålavstånd b 60 mm
Tappbredd D 18 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313200 400
EAN/GTIN 4019208023816
Tillverkarens nummer 094044

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästskruvar för överbackar levereras med artikeln.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.