BLPK D40-47-H85-W40 Spiralformede endefræsere med kuglehoved

Art.-nr.: 3106905
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3106905
EAN/GTIN 7291075364637
Producentnummer 3106905
L-nummer L23980 3085

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 12, maks. skærlængde (APMX) 47 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 170 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 85 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 180 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 47 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 90 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 85 mm