BLP D50-320-400-W50 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106536
EAN/GTIN 7291075347364
Producentnummer 3106536
L-nummer L23980 876

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 37,5 mm, samlet længde (OAL) 400 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 37,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 355 mm
  • Hovedlængde (LH) 320 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D500-QCS
  • Samlet længde (OAL) 400 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Se alle