BLPK D40-47-H85-W40 Frézy s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 3106905
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106905
EAN / GTIN 7291075364637
Číslo výrobce 3106905
L-číslo L23980 3085

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 47 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 170 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 180 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 47 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 90 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 85 mm