BLPK D50-60-H90-W50 Spiralformede endefræsere med kuglehoved

Art.-nr.: 3106906
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3106906
EAN/GTIN 7291075364644
Producentnummer 3106906
L-nummer L23980 2093

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skær (CICT) 9, maks. skærlængde (APMX) 60 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 180 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 90 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 180 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 60 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 95 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 90 mm