BLPK D40-47-H85-W40 Extended Flute Ball Nose Endmills

Réf.: 3106905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106905
EAN / GTIN 7291075364637
Réf. fabricant 3106905
Article hors catalogue L23980 3085

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 90 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 85 mm