• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

BLPK D40-47-H85-W40 Frese ad elica estesa Ball Nose

Codice art.: 3106905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106905
EAN / GTIN 7291075364637
Codice del produttore 3106905
Numero-L L23980 3085

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 47 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 170 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 47 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 90 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm