• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

BLP D25-90-170-W25 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106897

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3106897
EAN/GTIN 7291075347395
Producentnummer 3106897
L-nummer L23980 964

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 18,75 mm, samlet længde (OAL) 170 mm, sædet størrelseskode Weldon, sædelængde Weldon

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 18,75 mm
  • Funktionel længde (LF) 138 mm
  • Hovedlængde (LH) 90 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D250-MFW
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Weldonaksel