BLP D40-100-180-W40 Fuldt effektiv 240° kuglefræser med tre skær til dobbeltsidede skær

Art.-nr.: 3106904
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106904
EAN/GTIN 7291075347425
Producentnummer 3106904
L-nummer L23980 1000

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærelængde maks. (APMX) 30 mm, totallængde (OAL) 180 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Funktionel længde (LF) 140 mm
  • Hovedlængde (LH) 100 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D400-QCS
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Weldonaksel