Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal fræsere (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 37,5 mm, samlet længde (OAL) 210 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 240 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 25 mm
- Skærediameter (DC) 50 mm
- Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 37,5 mm
- Funktionel længde (LF) 170 mm
- Hovedlængde (LH) 140 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BLR D500-QCS
- Samlet længde (OAL) 210 mm
- Weldonaksel