• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

BLPK D32-35-H80-W32 Spiralformede endefræsere med kuglehoved

Art.-nr.: 3106357

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3106357
EAN/GTIN 7291075364620
Producentnummer 3106357
L-nummer L23980 1463

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 9, maks. skærlængde (APMX) 35 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 145 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 80 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 180 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 35 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 83 mm
  • Samlet længde (OAL) 145 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 80 mm