BLPK D32-35-H80-W32 Extended Flute Ball Nose Endmills

Artikelnummer: 3106357
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106357
EAN/GTIN 7291075364620
Nummer fabrikant 3106357
L-nummer L23980 1463

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. snijkantlengte (APMX) 35 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 145 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 180 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 35 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Totale lengte (OAL) 145 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen