BLPK D32-35-H80-W32 Frese ad elica estesa Ball Nose

Codice art.: 3106357
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3106357
EAN / GTIN 7291075364620
Codice del produttore 3106357
Numero-L L23980 1463

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 145 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 80 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 83 mm
  • Overall Length (OAL) 145 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm