• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Młyn spiralny z końcówką kulistą

Nr art.: 3106357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106357
EAN / GTIN 7291075364620
Numer producenta 3106357
Numer L L23980 1463

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 35 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 145 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość robocza (LU): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 180 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Średnica (DC/DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 35 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość głowicy (LH) 83 mm
  • Długość całkowita (OAL) 145 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 80 mm