BLPK D32-35-H80-W32 Frézy s kulovou hlavou

Č. pol.: 3106357
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106357
EAN/GTIN 7291075364620
Číslo výrobcu 3106357
Číslo L L23980 1463

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 35 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 145 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 180 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 35 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 83 mm
  • Celková délka (OAL) 145 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 80 mm

Vhodné výrobky

Vložky