BLPK D32-35-H80-W32 Stebelni rezkar s krogelno glavo

Št. art.: 3106357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3106357
EAN/GTIN 7291075364620
Številka proizvajalca 3106357
L-število L23980 1463

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 35 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 145 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 80 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 180 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 16 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 35 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 83 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 145 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 80 mm