BLPK D32-35-H80-W32 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106357
EAN / GTIN 7291075364620
Gyártó száma 3106357
L-szám L23980 1463

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 35 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 145 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 180 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 35 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 83 mm
  • Teljes hossz (OAL) 145 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 80 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése