• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLPK D32-35-H80-W32 Wendelschaftfräser mit Kugelkopf

Artikel-Nr.: 3106357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106357
EAN / GTIN 7291075364620
Herstellernummer 3106357
L-Nummer L23980 1463

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 35 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 145 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 80 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 35 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Kopflänge (LH) 83 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 145 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 80 mm